- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- 散水ノズル 固定のおすすめ人気ランキング
散水ノズル 固定のおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新126件の「散水ノズル 固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「散水ノズルスタンド」、「ノズル 固定」、「散水ノズルホルダー」などの商品も取り扱っております。
野外の流し台に簡単に取り付け出来る「散水ノズルスタンド」
サビにくい18-8ステンレス仕様。
ネジを緩めてスライドさせるだけの簡単設置
材質本体・ネジ:18-8ステンレス グリップ:PVC クッション:発泡ポリエチレン質量(g)約210適合範囲フレーム付きシンクタイプ:約20から50mm 側面ストレートタイプ:約20から80mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×255×230(スライドバー含む)
1個
¥2,798税込¥3,078
欠品中
グリーンライフ形状自在ロングノズル
ホースを自在に曲げて固定できるから水やり・洗浄とマルチに活躍!
ホースの形状を自由に変えられるので、先端を曲げてハイルーフ車の屋根や車の下部の洗浄、ラティスや柵にひっかけてミストシャワー、立てて芝生に水撒き、などの様々なシーンで活用できます。
片手でグリップを握りながら止水・通水がワンタッチで切り替え可能です。
材質形状自在ホース:PVC・アルミ、ヘッド・グリップ:ABS・TPR、ニップル・ホースコネクター:ABS適合ホース外径(Φmm)20まで全長(cm)約80(ホースコネクター含む)適合ホース内径(Φmm)取付可能ホース:12~15パターン10種類シャワー種類キリ、コウカクサン、ヨコカクサン、タテカクサン、タテカクサン(下)、ストレート、セイリュウ、シャワー、シャワー(小)、ストップ(10種類)耐水圧(MPa)0.7未満
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
ホースの収納に最適です。スリット入の為、蛇口へのセットが楽に出来ます。蛇口にかけ使用できます。ラティスなどにインシュロック等で固定して使用します。前スリット部で散水ノズルが収納可能です。
用途水道ホースの収納。材質(本体)ABS樹脂耐荷重(kg)25
1個
¥799税込¥879
当日出荷
外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
トラスコ品番337-6036適合機種SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N質量(g)15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×30×36
1個
¥849税込¥934
当日出荷
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
フリークランプは、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。アーム専用にフレキシブルパイプ(16Φmm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。
寸法B(mm)105寸法C(mm)65寸法D(mm)120寸法E(Φmm)12
消防車に積載する管鎗(ノズル)を固定するクランプ型キャッチです。
材質亜鉛製幅(mm)75高さ(mm)104.5穴径(Φmm)9穴ピッチ(mm)54.5
1個
¥1,998税込¥2,198
5日以内出荷
コイルホースの収納に最適です。収納しにくいコイルホースがスッキリ収納できます。散水ノズル引っ掛け付きです。
用途コイルホースの収納。仕様ノズル引掛け付材質(本体)メタル
GAONA(ガオナ)これエエやん 固定金具 ホース用
潅水・散水ホースを地面に固定する金具です。
ポーラスパイプ、ウォータースプレイパイプ、散水チューブ、ドリップチューブに使用できます。
材質ステンレス取付間隔(cm)(推奨)100~200
GARDEN FRIENDS散水ノズル メタル10
頑丈なメタルボディ。ゴムグリップに滑りにくく、細かいリブが手にフィットする形状なので握りやすい。ノズルヘッドはゴム巻きなので不意の落下の衝撃からヘッドを守ります。ストッパーでレバーを固定できるので連続で散水してもラクラク。10パターンの豊富な水形。<シャワー><拡散><4ポイント><5ポイント><ジェット><ストレート小><ミスト><ヨコ><タテ><ストレート大>。背上部にあるツマミで水量調整が可能です。取付け・取り外しが楽なワンタッチコネクター式
用途お庭等の散水。エクステリアの掃除。洗車などに。シャワー種類10パターン切替:●シャワー●拡散●4ポイント●5ポイント●ジェット●ストレート小●ミスト●ヨコ●タテ●ストレート大適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質金属・樹脂・ゴムパターン10
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
長方形に散水するスプリンクラーです。
ダイヤル操作で散水範囲が設定出来ます。
ホースを接続するコネクタ付。
用途散水用。散水範囲(m)2~14トラスコ品番381-4009材質ABS樹脂質量(g)383適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
1個
¥3,500税込¥3,850
当日出荷
GAONA(ガオナ)ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (金属製 バンド付き ウォーターガン)
金属製の散水ノズルです。
レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。
ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。
レバー固定金具が付いているので、連続散水が簡単です。
フックに引っ掛けることができるので、スッキリ片付きます。
締付幅12~22ミリ用のバンド付きです。
シャワー種類直射・噴霧適合ホース内径(Φmm)15・18材質亜鉛ダイカスト、ステンレス付属品バンド使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5156-14
1個
¥4,298税込¥4,728
当日出荷
広範囲の散水作業に便利です。
用途散水作業に。散水範囲(m)最長直径約4材質ABS/PP質量(g)108寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×70×135適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥549税込¥604
当日出荷
1袋(6個)
¥1,060税込¥1,166
当日出荷